Kegelrollenlager Timken 493B-30000, Außendurchmesser: 136.652 mm | Innendurchmesser: 114.046 mm | Breite: 22.352 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:493B-30000
Rubix:843684
EAN:0053893043678
493B-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser114,046 mm
Außendurchmesser136,652 mm
Breite22,352 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 493B-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager von Timken als Außenring (TSF-Ausführung). Entwickelt für kombinierte Radial- und Axialbelastungen bei rotierenden Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,352x136,652x136,652 mm
Bruttogewicht557 g
Verpackungsmaße (L x B x H)30,3276x146,2532x146,2532 mm
Innendurchmesser114,046 mm
Außendurchmesser136,652 mm
Breite22,352 mm
Lagerspielcn
Serie495
Käfigstahl
372,24 exkl. MwSt.
/ Stück
442,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an