Kegelrollenlager Timken 37625-30000, Außendurchmesser: 158.75 mm | Innendurchmesser: 135.382 mm | Breite: 16.002 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:37625-30000
Rubix:842273
EAN:0053893275314
37625-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135,382 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite16,002 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 37625-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) der TS-Bauart für Kegelrollenlager. Trennbar in Kegel (Innenring) und Cup (Außenring).

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16,002x158,75x158,75 mm
Bruttogewicht538 g
Verpackungsmaße (L x B x H)25,4x158,75x158,75 mm
Innendurchmesser135,382 mm
Außendurchmesser158,75 mm
Breite16,002 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,538 kg
Seriets
Werkstoffstahl
494,04 exkl. MwSt.
/ Stück
587,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an