Kegelrollenlager Timken 33461, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 105.92 mm | Breite: 23.813 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33461
Rubix:841827
Hersteller:100110601
EAN:0053893263601
33461 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105,92 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite23,813 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33461 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 33461 (Serie 33000) für kompakte, bewährte Lagerstellen. Robust für Radial- und Axialbelastungen im TS-Aufbau.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,813x117,475x117,475 mm
Bruttogewicht446 g
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung445,9 g
Innendurchmesser105,92 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite23,813 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,2 kg
Serie33000
Gesamtbreite Lager30,163 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r197000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr138000 N
83,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an