Kegelrollenlager Timken HH932115, Außendurchmesser: 311.15 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 57.15 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH932115
Rubix:848457
Hersteller:100097932
EAN:0053893713908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 311,15 mm |
| Breite | 57,15 mm |
Produktdetails : HH932115 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57,15x311,15x311,15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10092 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10092,4 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 311,15 mm |
| Breite | 57,15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 28,2 kg |
| Serie | hh932100 |
| Gesamtbreite Lager | 88,9 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1250000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1160000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.256,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.065,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage