Kegelrollenlager Timken 772B, Außendurchmesser: 180.975 mm | Innendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 38.1 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:772B
Rubix:846272
Hersteller:100026315
EAN:0053893086736
772B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser180,975 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 772B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,1x181,102x181,102 mm
Bruttogewicht1934 g
Verpackungsmaße (L x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht der Verpackung1934,1 g
Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser180,975 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Serie775
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager48,006 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r495000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr346000 N
Zolltarifcode84822000
407,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an