Kegelrollenlager Timken 19268B, Außendurchmesser: 68.262 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 11.908 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:19268B
Rubix:7058
Hersteller:100026128
EAN:0053893200163







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68,262 mm |
| Breite | 11,908 mm |
Produktdetails : 19268B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11,938x68,326x68,326 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht der Verpackung | 77,6 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 68,262 mm |
| Breite | 11,908 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 19000 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 15,875 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50700 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage