Kegelrollenlager Timken 09194S, Außendurchmesser: 52.883 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 14.684 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:09194S
Rubix:838632
Hersteller:100059812
EAN:0053893169873
09194S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser52,883 mm
Breite14,684 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 09194S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17,463x49,225x49,225 mm
Bruttogewicht77 g
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung93 g
Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser52,883 mm
Breite14,684 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,2 kg
Seriets (tapered single)
Gesamtbreite Lager20,241 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r40500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42800 N
Zolltarifcode84822000
96,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an