L319210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L319210
Rubix:96026
Hersteller:100102631
EAN:0053893594026
L319210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser130,175 mm
Breite16,67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L319210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung228,6 g
Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser130,175 mm
Breite16,67 mm
Gewicht0,9 kg
Seriel319200 (ts)
Werkstoffstahl
Lagertypkegelrollenlager (ts) – außenring (cup)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca14800 N
Zolltarifcode84822000
129,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen