A4059 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:A4059
Rubix:421497
Hersteller:100156103
EAN:0053893139487


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14,989 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,99 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : A4059 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 26,8 g |
| Innendurchmesser | 14,989 mm |
| Außendurchmesser | 34,99 mm |
| Breite | 11 mm |
| Serie | a4000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




