Kegelrollenlager Timken HM807011, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 28.575 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM807011
Rubix:848896
Hersteller:100100181
EAN:0053893693262
HM807011 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM807011 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht der Verpackung504,8 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser104,775 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,7 kg
Seriehm807000
Gesamtbreite Lager36,513 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r223000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr172000 N
Zolltarifcode84822000
123,72 exkl. MwSt.
/ Stück
147,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an