HM204010 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM204010
Rubix:848626
Hersteller:100196560
EAN:0053893508146


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,987 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,975 mm |
| Breite | 26,5 mm |
Produktdetails : HM204010 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 303 g |
| Innendurchmesser | 39,987 mm |
| Außendurchmesser | 90,975 mm |
| Breite | 26,5 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Lagertyp | kegelrollenlager außenring (cup), einreihig (ts) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 25200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen