14277 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:14277
Rubix:838879
Hersteller:100049157
EAN:0053893184012
14277 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite18,415 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14277 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung162,8 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite18,415 mm
Gewicht0,4 kg
Seriets (serie 14000)
Werkstoffchromstahl (unbeschichtet)
Lagertypkegelrollenlager (aussenring/single cup, typ ts)
Statische Tragzahl, axial - C0a61700 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca54600 N
Zolltarifcode84822000
74,16 exkl. MwSt.
/ Stück
88,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage