Kegelrollenlager Timken JM207010, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 23.5 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JM207010
Rubix:7062
Hersteller:100195827
EAN:0053893509037


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 23,5 mm |
Produktdetails : JM207010 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 104x104x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 250 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht der Verpackung | 251,7 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 23,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | m207000 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 29 mm |
| Norm | ISO 355:2007 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 168000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen