Kegelrollenlager Timken 34478D-30000, Außendurchmesser: 121.412 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 38.1 mm
Kegelrollenlager Aussenring doppelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:34478D-30000
Rubix:841972
EAN:0053893269351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121,412 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : 34478D-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Timken 34478D-30000 in TDO-Ausführung mit doppeltem Außenring. Geeignet für Anwendungen mit Kippmomenten als wesentlicher Lastkomponente.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,1x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 592 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 61,976x123,952x123,952 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 121,412 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 34000 |
| Gesamtbreite Lager | 52,388 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
576,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
685,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage