Kegelrollenlager Timken 9220D, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 46.038 mm
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:9220D
Rubix:846735
Hersteller:100054177
EAN:0053893156514






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Produktdetails : 9220D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70,637x161,925x161,925 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2895 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 174,752x174,752x77,724 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2894,8 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Serie | 9200 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 105,562 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 134000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.111,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.322,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage