Kegelrollenlager Timken 66462D, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 31.75 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:66462D
Rubix:845526
Hersteller:100204845
EAN:0053893359786
66462D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 66462D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,102x117,602x117,602 mm
Bruttogewicht1107 g
Verpackungsmaße (L x B x H)123,9012x123,9012x62,0776 mm
Gewicht der Verpackung1106,8 g
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser117,475 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,413 kg
Serie66000
Gesamtbreite Lager73,025 mm
Zolltarifcode84822000
275,00 exkl. MwSt.
/ Stück
327,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an