Kegelrollenlager Timken 48220DC, Außendurchmesser: 182.563 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 73.025 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:48220DC
Rubix:843516
Hersteller:100030917
EAN:0053893308173
48220DC (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite73,025 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48220DC (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73,152x182,626x182,626 mm
Bruttogewicht2499 g
Verpackungsmaße (L x B x H)203,2x203,2x77,724 mm
Gewicht der Verpackung2499,3 g
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite73,025 mm
Lagerspielcn
Serie48200
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager85,728 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr466000 N
Zolltarifcode84822000
2.313,41 exkl. MwSt.
/ Stück
2.752,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an