Kegelrollenlager Timken 2523D, Außendurchmesser: 69.85 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 57.15 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2523D
Rubix:840492
Hersteller:100059257
EAN:0053893116754
2523D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser69,85 mm
Breite57,15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2523D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,15x69,85x69,85 mm
Bruttogewicht516 g
Verpackungsmaße (L x B x H)93,6752x93,6752x62,0776 mm
Gewicht der Verpackung516,2 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser69,85 mm
Breite57,15 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,12 kg
Serie2500
Gesamtbreite Lager66,675 mm
Zolltarifcode84822000
234,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an