Kegelrollenlager Timken 29334-Tapered Cup, Außendurchmesser: 84.988 mm | Innendurchmesser: 42.863 mm | Breite: 15.875 mm
Kegelrollenlager-Außenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:29334-Tapered Cup
Rubix:840922
Hersteller:100008821
EAN:0053893236216







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 84,988 mm |
| Breite | 15,875 mm |
Produktdetails : 29334-TAPERED CUP (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konus-Baugruppe und einem Becher. Timken patentierte den ersten im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die einfachste und am häufigsten verwendete Ausführung des Kegelrollenlagers. Sie besteht aus zwei hauptteilbaren Komponenten: der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. In der Regel werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Dieser Becher (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.
Timken 29334 ist ein Einzel-Außenring (Cup) für Kegelrollenlager. Der Cup gehört zur zweiteiligen Lagerbaugruppe (Cone + Cup) und wird typischerweise paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Stärken
Ein Konus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Auch Stiftkäfige erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Werkzeugmaschinen-Spindeln; Anhänger-Räder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,002x85,09x85,09 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 176 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht der Verpackung | 176 g |
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
| Außendurchmesser | 84,988 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Gesamtbreite Lager | 18,999 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
985,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.172,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage