Kegelrollenlager Timken 39522, Außendurchmesser: 112.712 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 30.162 mm

Kegelrollenlager-Außenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:39522
Rubix:842551
Hersteller:100096376
EAN:0053893279718
39522 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite30,162 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 39522 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einem Außenring. Timken patentierte den ersten im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise wird es paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Cup (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Walzen) erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 39522 (Single Cup) der Serie TS 39500. Abmessungen: 60 x 112,712 x 30,162 mm; Gewicht ca. 1,3 kg.

Stärken

Ein Konus. Einteiliger, gestanzter Stahlkäfig hält die Walzen am Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Auch Bolzenkäfige sind erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differenzial- und Ritzel-Konfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,163x112,713x112,713 mm
Bruttogewicht494 g
Verpackungsmaße (L x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht der Verpackung494,4 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite30,162 mm
Lagerspielcn
Serie39500
Gesamtbreite Lager30,162 mm
1.164,79 exkl. MwSt.
/ Stück
1.386,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an