Kegelrollenlager NSK 32330, Außendurchmesser: 320 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 114 mm
Kegelrollenlager 323
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:32330
Rubix:725291
Hersteller:32330 N
EAN:0029176642067


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 114 mm |
Produktdetails : 32330 (NSK) Kegelrollenlager NSK
NSK Kegelrollenlager sind in der Lage, hohe Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung aufzunehmen. Sie sind in zweireihiger und vierreihiger Ausführung erhältlich, um Axiallasten in beiden Richtungen aufzunehmen. Diese Lager können in Anwendungen mit besonderen Arbeitsumgebungen montiert werden, und es sind hochbelastbare Käfigausführungen mit einer großen Auswahl an fortschrittlichen Materialien erhältlich.
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 114 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.849,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.391,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen