Kegelrollenlager SNR 30313A, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 36 mm
Kegelrollenlager 302
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:30313A
Rubix:3302672
EAN:3413522126375




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 30313 A (SNR) Kegelrollenlager SNR
Dank ihrer besonderen Eigenschaften bieten sich die Kegelrollenlager von NTN-SNR für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten an, unter anderem für den Einsatz in Landsmaschinen, in der Bahntechnik, in Getrieben, in der Stahlindustrie und in Windenergieanlagen.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, einreihig, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2538 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 229000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 202000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage