Kegelrollenlager Timken 15575T, Außendurchmesser: 42.42 mm | Innendurchmesser: 23.812 mm | Breite: 17.462 mm

Kegel eines Kegelrollenlagers

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:15575T
Rubix:838973
Hersteller:100000532
EAN:0053893189659
15575T (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser23,812 mm
Außendurchmesser42,42 mm
Breite17,462 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15575T (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute das weltweit größte Sortiment in inch- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Es wird typischerweise paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 15575T (Tapered BORE) mit 23,812 mm Bohrung und 17,462 mm Breite für CN-Lagerspiel.

Stärken

Einzelner Kegel. Einteiliger, aus gepresstem Stahlblech gefertigter Käfig hält die Rollen am Kegel und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17,526x42,418x42,418 mm
Bruttogewicht149 g
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung148,8 g
Innendurchmesser23,812 mm
Außendurchmesser42,42 mm
Breite17,462 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,16 kg
Serie15500
Werkstoffstahl
Käfigstahl
72,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an