KD3-1/4-I Kupplungsdose

KD Kupplungsdose

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KD3-1/4-I
Rubix:439706
Hersteller:531628
EAN:4052568047559
KD3-1/4-I Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/4
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, auslösehülse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD3-1/4-I Kupplungsdose


Kupplungsdose KD3-1/4-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=666 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Kupplungsdose KD3-1/4-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=47 g, Pneumatischer Anschluss=Innengewinde G1/4

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x80 mm
Bruttogewicht47,82 g
Anschluss 1g 1/4
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, auslösehülse)
Profilkd3
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,047 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen