WINTERCHEMSCHUTZHANDS TRICOTRIL 739 9 Nitril, grün, 2,0mm stark, Wolltrikot, lange Stulpe

KCL 739 Tricotril Winter Chemikalienschutzhandschuh grün

Siehe technische Informationen

Referenzen

KCL:739-9
Rubix:1710574
Hersteller:073909141X
EAN:4008198773993
WINTERCHEMSCHUTZHANDS TRICOTRIL 739 9 Nitril, grün, 2,0mm stark, Wolltrikot, lange Stulpe
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge400 mm
Chemikalienschutzwertajl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WINTERCHEMSCHUTZHANDS TRICOTRIL 739 9 Nitril, grün, 2,0mm stark, Wolltrikot, lange Stulpe


Grüner Nitrilhandschuh mit nachträglich eingeklebtem, nahtlosem Wolltrikot für höchste Dichtigkeit und Wärme, lange Stulpe, profiliert.

Stärken


Isolierende Wirkung bei Wärmeund Kälte, kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C, breite Chemikalienbeständigkeit, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen undöligen Teilen, hoher Tragekomfort für langes,ermüdungsfreies Arbeiten.

Anwendungen

Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mitkurzzeitiger Dampfgefährdung. Handling von kontaminierten, schweren Teilen. Reinigungs- und Wartungsarbeitenin chemischen Anlagen. Arbeiten in Galvanikbereichen. Chemische Industrie.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht203 g
Größe9
Länge400 mm
Chemikalienschutzwertajl
Hauptmaterialbaumwolle
Farbegrün
Stärke2 mm
Werkstoffbaumwollgewebe
HerkunftslandDE
536,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Paar
638,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Länge