WINTERCHEMSCHUTZHANDS TRICOTRIL 739 8 Nitril, grün, 2,0mm stark, Wolltrikot, lange Stulpe
KCL 739 Tricotril Winter Chemikalienschutzhandschuh grün
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:739-8
Rubix:1710589
Hersteller:073908141X
EAN:4008198773986






Produktdetails : WINTERCHEMSCHUTZHANDS TRICOTRIL 739 8 Nitril, grün, 2,0mm stark, Wolltrikot, lange Stulpe
Grüner Nitrilhandschuh mit nachträglich eingeklebtem, nahtlosem Wolltrikot für höchste Dichtigkeit und Wärme, lange Stulpe, profiliert.
Stärken
Isolierende Wirkung bei Wärmeund Kälte, kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C, breite Chemikalienbeständigkeit, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen undöligen Teilen, hoher Tragekomfort für langes,ermüdungsfreies Arbeiten.
Anwendungen
Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mitkurzzeitiger Dampfgefährdung. Handling von kontaminierten, schweren Teilen. Reinigungs- und Wartungsarbeitenin chemischen Anlagen. Arbeiten in Galvanikbereichen. Chemische Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Länge | 390 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | grün |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | baumwollgewebe |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
536,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Paar
638,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std