CHEMIKALIENSCHUTZHANDS TRICOTRIL 737 7 Nitril, grün, 1,5mm stark, lange Stulpe
KCL 737 Tricotril Chemikalienschutzhandschuh grün
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:737-7
Rubix:1710706
Hersteller:073707141X
EAN:4008198773771






Produktdetails : CHEMIKALIENSCHUTZHANDS TRICOTRIL 737 7 Nitril, grün, 1,5mm stark, lange Stulpe
Grüner Nitrilhandschuh mit nachträglich eingeklebtem, nahtlosem Baumwolltrikot für höchste Dichtigkeit, lange Stulpe, profiliert.
Stärken
Breite Chemikalienbeständigkeit, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigenund öligen Teilen, hoher Tragekomfort für langes,ermüdungsfreies Arbeiten, hautneutral durch lösemittelfreiesVerkleben des Trikots.
Anwendungen
Handling von kontaminierten.schweren Teilen. Reinigungs- und Wartungsarbeitenin chemischen Anlagen. Arbeiten in Galvanikbereichen. Petrochemie. Chemische Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 152 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Länge | 390 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | baumwollgewebe |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
953,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
1.134,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
