MONTAGEHANDSCHUH GEMOMECH 664 10 Nitril, grau/schwarz, 1,3mm stark, Strickbund
KCL 664 GemoMech Schutzhandschuh grau/schwarz Gr. 8
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:664-10
Rubix:1717133
Hersteller:066410
EAN:4008198766407





Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH GEMOMECH 664 10 Nitril, grau/schwarz, 1,3mm stark, Strickbund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid-trikot |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std