M33A TLN SCHWARZ Ovaler Karabiner OK TRIACT-LOCK
M33A TLN Leichter Ovalkarabiner OK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:M33A TLN
Rubix:3456094
EAN:3342540815841

Dokumente
Produktdetails : M33A TLN SCHWARZ Ovaler Karabiner OK TRIACT-LOCK
Der leichte OK-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Seine ovale Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren. Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Er ist mit drei Verriegelungssystemen verfügbar: mit den automatischen Systemen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK und mit dem manuellen SCREW-LOCK-System. Der OK kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.
Eigenschaften:
• Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren.
• Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
• Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht.
• Erleichtert das Handling:
- Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
• H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung.
- BALL-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige.
- SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
• Ebenfalls in schwarzer Ausführung verfügbar (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK).
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362, 12275 type B, EAC, GB/T 23469 / B, XF 494:FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Gewicht: 75 g
• Verriegelungssystem: TRIACT-LOCK
• Farbe: schwarz
• Bruchlast längs: 25 kN
• Bruchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 7 kN
• Öffnung: 22 mm
Eigenschaften:
• Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren.
• Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
• Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht.
• Erleichtert das Handling:
- Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
• H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung.
- BALL-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige.
- SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
• Ebenfalls in schwarzer Ausführung verfügbar (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK).
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362, 12275 type B, EAC, GB/T 23469 / B, XF 494:FZL-G-Q, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Gewicht: 75 g
• Verriegelungssystem: TRIACT-LOCK
• Farbe: schwarz
• Bruchlast längs: 25 kN
• Bruchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 7 kN
• Öffnung: 22 mm
M33A TLN Leichter Ovalkarabiner OK
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 22 mm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
415,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen




