P11 8BN SCHWARZ Dreieckiger Schließring aus Stahl DELTA N8
P11 8BN Dreieckiger Schließring DELTA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P11 8BN
Rubix:3455883
EAN:3342540089303

Dokumente
Produktdetails : P11 8BN SCHWARZ Dreieckiger Schließring aus Stahl DELTA N8
Verfügbar in drei Ausführungen (Schraubkettenglied mit Drahtdurchmesser 10 mm, 8 mm, 8 mm mit Bügel zur Positionierung der CROLL-Seilklemme am Gurt), ebenfalls in schwarzer Ausführung verfügbar.
Eigenschaften:
• Durchmesser: 8 mm
• Farbe und Typ: Schwarz mit Positionierbügel
• Gewicht: 95 g
• Bruchlast längs: 27 kN
• Bruchlast quer: 10 kN
• Öffnung: 10 mm
Eigenschaften:
• Durchmesser: 8 mm
• Farbe und Typ: Schwarz mit Positionierbügel
• Gewicht: 95 g
• Bruchlast längs: 27 kN
• Bruchlast quer: 10 kN
• Öffnung: 10 mm
P11 8BN Dreieckiger Schließring DELTA
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 10 mm |
|---|---|
| Hauptmaterial | stahl |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
527,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen