Referenzen
Ansell:48-129-10
Rubix:2997463
Hersteller:48129100
EAN:0076490455736

Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 48-129-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
- Hergestellt mit einem grauen 15 Gauge hochkomfortablen und geschmeidigen Polyesterfutter
- EDGE 48-129 Industriearbeitshandschuhe kombinieren ein nahtlos gestricktes Futter mit einem elastischen Strickbund, der in eine graue Polyurethanbeschichtung getaucht ist.
- Diese Kombination bietet eine gute Flexibilität und Fingerfertigkeit im Vergleich zu Baumwoll-Canvas oder dicken Baumwollhandschuhen.
- EDGE 48-129 ist die effiziente Wahl für eine kostengünstige Lösung für leichte Arbeiten mit Qualitätsmerkmalen.
Ein gutes Maß an Abriebfestigkeit und Griffigkeit sowie hohe Taktilität in trockenen bis leicht öligen Umgebungen.
Stärken
- Jetzt mit EN-Niveau 4 für Abriebfestigkeit und gute Reißfestigkeit, gute Griffigkeit, verbesserte Produktivität
- Der 48-129 ist das letzte Angebot, wenn Kunden nicht weiß oder schwarz verwenden wollen, volle Abdeckung der Endbenutzerbedürfnisse
- Nahtlose Struktur; sorgt für Komfort und fördert die Sicherheit und den Gebrauch der Handschuhe
Anwendungen
Montage von Kleinteilen|Allgemeine Handhabung|Verpackung|Qualitätsprüfung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Nutzungsumgebung | trocken |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage