1114.114 Kamlok-Schnellkupplungsdose mit IG, Typ D, Alu, G 1 1/4
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1114.114
Rubix:1423915
Hersteller:108044
EAN:4047322403245

Dokumente
Produktdetails : 1114.114 Kamlok-Schnellkupplungsdose mit IG, Typ D, Alu, G 1 1/4
Kamlok-Schnellkupplungsdose
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 236 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | innengewinde g 1 1/4 |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | typ d |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
