SKINTOP ST-M 40X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Lapp:53111050
Rubix:3039936




Produktdetails : SKINTOP ST-M 40X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY
SKINTOP® ST-M, erhöhte ölbeständige Kunststoff-Kabelverschraubung mit variablen Klemmbereichen, permanenter Vibrationsschutz, für Offshore-Plattformen.
Stärken
-Hohe Ölbeständigkeit für maximale Zuverlässigkeit, dauerhafter Vibrationsschutz, große, variable Klemmbereiche, optimale Zugentlastung
Anwendungen
Gehäuse, Maschinen- und Anlagenbau, Photovoltaik, Automatisierungstechnik, Offshore-Plattformen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Spannbereich | 16 - 28 mm |
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 46 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
