53112501 Skintop MS-M Brush M 75 SW 95 mm

Bürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Lapp:53112501
Rubix:3289751
53112501 Skintop MS-M Brush M 75 SW 95 mm

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser75 mm
Spannbereich53 - 63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53112501 Skintop MS-M Brush M 75 SW 95 mm


SKINTOP® MS-M BRUSH, Messing-Kabelverschraubung mit Doppellamellen-Dichtung, schneller, widerstandsarmer 360°-Schirmkontakt, einfache Montage.

Stärken

-schneller als jedes andere vergleichbare System -unkompliziert und zuverlässig -maximale Montagefreiheit bei der Justierung

Anwendungen

Automatisierungssystem, leistungsstarker Antrieb, Frequenzumrichter, Förder- und Transportsystem

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser75 mm
Spannbereich53 - 63 mm
Gewindelänge15 mm
Schlüsselweite (SW)95 mm
446,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen