853696 Kabeltrommel 25 m 2.5 mm² 4x 25Schuko
MSG 25 Elektro-Kabeltrommel 2,5 mm²
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853696
Rubix:3249513
EAN:3660338097317

Dokumente
Produktdetails : 853696 Kabeltrommel 25 m 2.5 mm² 4x 25Schuko
Norm: NFEN 61242-A11-1316 und NFC 61314-NFC 61601 SCHUKO
Ausgestattet mit 4 vorgeformten Sockeln mit Klappen: 2P und A-16A-250 Volt
Netzteil von Geräten: Klasse 1 oder 2
Sicherheitsklasse: IP 44-NFEN 60529-Standardklappe und Dichtung.
Normales Kabel: H07RNF isoliert auf 700 Volt
Ø der Spule 330 mm
Integrierter Thermoschutzschalter.
Maximale verfügbare Leistung: 3.680 Watt bei 230 Volt abgerollt, 1.300 Watt bei 230 Volt gewickelt
Stromtyp: Wechselstrom 50 Hz-250 Volt
Ergonomisch isolierter Griff. 2 Griffe zum Aufrollen und eine Kabelführung.
Kabelführung mit schnellem Öffnen und Steuerung des Abrollens.
Gehäuse mit einem Durchmesser von 22 mm, beste Bodenstabilität.
Abnehmbarer Flansch. Besteht zu 90 % aus recycelbaren Teilen.
Gebrauchsanweisung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Last. Hinweis auf Verkabelung, eingraviert auf der Rückseite der Platte. Nach jedem Gebrauch trennen. Eine Kabeltrommel muss vor der Verwendung vollständig abgerollt werden
Ausgestattet mit 4 vorgeformten Sockeln mit Klappen: 2P und A-16A-250 Volt
Netzteil von Geräten: Klasse 1 oder 2
Sicherheitsklasse: IP 44-NFEN 60529-Standardklappe und Dichtung.
Normales Kabel: H07RNF isoliert auf 700 Volt
Ø der Spule 330 mm
Integrierter Thermoschutzschalter.
Maximale verfügbare Leistung: 3.680 Watt bei 230 Volt abgerollt, 1.300 Watt bei 230 Volt gewickelt
Stromtyp: Wechselstrom 50 Hz-250 Volt
Ergonomisch isolierter Griff. 2 Griffe zum Aufrollen und eine Kabelführung.
Kabelführung mit schnellem Öffnen und Steuerung des Abrollens.
Gehäuse mit einem Durchmesser von 22 mm, beste Bodenstabilität.
Abnehmbarer Flansch. Besteht zu 90 % aus recycelbaren Teilen.
Gebrauchsanweisung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Last. Hinweis auf Verkabelung, eingraviert auf der Rückseite der Platte. Nach jedem Gebrauch trennen. Eine Kabeltrommel muss vor der Verwendung vollständig abgerollt werden
Kabeltrommel 25 Meter 2.5 mm² 4x 25Schuko
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 250 V |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Zahl der Steckdosen | 4 |
| Kabeldurchmesser | 2,5 mm² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
