864579 Kabeltrommel 1.5 mm² 25 m MS15 Schuko 4-Steckdosen
MS 15 Elektrische Kabeltrommel 1,5 mm ²
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:864579
Rubix:3249401
EAN:3660338190155
Dokumente
Produktdetails : 864579 Kabeltrommel 1.5 mm² 25 m MS15 Schuko 4-Steckdosen
Norm: NFEN 61242-A11/NFC 61314 SCHUKO
Ausgestattet mit 4 Steckdosen mit Klappen: 2p + A-16a-250 Volt
Vorgeformte Steckdosen: 16A-250 Volt
Stromversorgung der Geräte: Klasse 1 oder 2.
Schutzklasse: IP 44-NFEN 60529-Norm-Klappe + Dichtung.
Normales Kabel: H07RNF Isoliert bis 700 Volt
Integrierter thermischer Schutzschalter.
Maximal verfügbare Leistung: 3000 Watt abgerollt bei 230 Volt,
1000 Watt aufgerollt bei 230 Volt
Stromart: Wechselstrom 50 Hz-250 Volt
Ergonomisch isolierter Griff.
Gebrauchshinweise: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung.
Eine Kabeltrommel muss immer vollständig abgerollt werden.
Ausgestattet mit 4 Steckdosen mit Klappen: 2p + A-16a-250 Volt
Vorgeformte Steckdosen: 16A-250 Volt
Stromversorgung der Geräte: Klasse 1 oder 2.
Schutzklasse: IP 44-NFEN 60529-Norm-Klappe + Dichtung.
Normales Kabel: H07RNF Isoliert bis 700 Volt
Integrierter thermischer Schutzschalter.
Maximal verfügbare Leistung: 3000 Watt abgerollt bei 230 Volt,
1000 Watt aufgerollt bei 230 Volt
Stromart: Wechselstrom 50 Hz-250 Volt
Ergonomisch isolierter Griff.
Gebrauchshinweise: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung.
Eine Kabeltrommel muss immer vollständig abgerollt werden.
Kabeltrommel 1.5 mm² 25 m MS15 SCHUKO 4-Steckdosen
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 250 V |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Zahl der Steckdosen | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen