Referenzen
SMC:IZG10-0802-01
Rubix:2863180
Hersteller:IZG10-0802-01

Produktdetails : IZG10-0802-01 Ionisierer
Der Ionisierer IZG10 vom Typ Blaspistole entfernt effektiv und schnell elektrostatische Aufladungen von empfindlichen Oberflächen. Dank seiner Hochfrequenz-AC-Technologie und einer ultraschnellen Neutralisierung in nur 0,3 Sekunden bietet er einen optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung. Kompakt und leicht konstruiert, ermöglicht dieses Modell eine einfache und effiziente Handhabung, auch in beengten Arbeitsbereichen.
Eigenschaften:
Dieser Ionisierer nutzt Hochfrequenz-AC-Technologie zur Erzeugung eines Corona-Effekts, der eine effiziente Neutralisierung elektrostatischer Ladungen gewährleistet. Ausgestattet mit einer Standarddüse für trockene, saubere Druckluft, bietet das Gerät einen maximalen Betriebsdruck von 0,6 MPa zur effektiven Reinigung von Oberflächen. Sein kompaktes Design umfasst einen Schnellanschluss mit 8 mm Durchmesser sowie eine Stromversorgung von 24 VDC ±10 %, was eine einfache Integration in unterschiedlichste industrielle Umgebungen ermöglicht. Mit einem Gewicht von nur 200 g liegt das Gerät gut in der Hand und reduziert Ermüdung bei längerer Nutzung. Das Gehäuse aus PBT sowie die Elektrode aus Wolfram sorgen für hohe Langlebigkeit. Die Ionisationsbalance bleibt konstant bei ±10 V, für höchste Präzision.
Spezifikationen:
• Restspannung: ±10 V
• Schnelle Neutralisierung: 0,3 s
• Gewicht: 200 g
• Schnellanschluss: 08 (ø8, metrisch)
• AC-Adapter: mit oder ohne Stromkabel
• Düsentyp: 01 (Standarddüse)
• Betriebsmedium: saubere, trockene Luft
• Maximaler Betriebsdruck: 0,6 MPa
• Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
• Minimale Umgebungstemperatur: 0 °C
• Stromversorgung: 24 VDC ±10 %
• Stromverbrauch: 90 mA
• Ionenerzeugung: Corona-Effekt
• Spannungserzeugung: Hochfrequenz-AC
• Anliegende Spannung: ±2,5 kV
• Umgebungsluftfeuchtigkeit: 35 bis 65 % r.F. (ohne Kondensation)
Normen:
Der Ionisierer IZG10 erfüllt die CE-Norm und entspricht damit den europäischen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. Zudem ist das Gerät konform mit den EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie), was seine elektromagnetische Verträglichkeit sowie die Beschränkung gefährlicher Stoffe bestätigt.
Markeninformationen:
Gegründet 1959 in Japan, zählt die SMC Corporation heute zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich der industriellen Automatisierung. Mit einer Vielzahl von Basisprodukten und hunderttausenden an Varianten ist das Unternehmen in zahlreichen Ländern aktiv. SMC bietet innovative, hochwertige Lösungen mit klarem Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und die Reduzierung ökologischer Auswirkungen.
Eigenschaften:
Dieser Ionisierer nutzt Hochfrequenz-AC-Technologie zur Erzeugung eines Corona-Effekts, der eine effiziente Neutralisierung elektrostatischer Ladungen gewährleistet. Ausgestattet mit einer Standarddüse für trockene, saubere Druckluft, bietet das Gerät einen maximalen Betriebsdruck von 0,6 MPa zur effektiven Reinigung von Oberflächen. Sein kompaktes Design umfasst einen Schnellanschluss mit 8 mm Durchmesser sowie eine Stromversorgung von 24 VDC ±10 %, was eine einfache Integration in unterschiedlichste industrielle Umgebungen ermöglicht. Mit einem Gewicht von nur 200 g liegt das Gerät gut in der Hand und reduziert Ermüdung bei längerer Nutzung. Das Gehäuse aus PBT sowie die Elektrode aus Wolfram sorgen für hohe Langlebigkeit. Die Ionisationsbalance bleibt konstant bei ±10 V, für höchste Präzision.
Spezifikationen:
• Restspannung: ±10 V
• Schnelle Neutralisierung: 0,3 s
• Gewicht: 200 g
• Schnellanschluss: 08 (ø8, metrisch)
• AC-Adapter: mit oder ohne Stromkabel
• Düsentyp: 01 (Standarddüse)
• Betriebsmedium: saubere, trockene Luft
• Maximaler Betriebsdruck: 0,6 MPa
• Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
• Minimale Umgebungstemperatur: 0 °C
• Stromversorgung: 24 VDC ±10 %
• Stromverbrauch: 90 mA
• Ionenerzeugung: Corona-Effekt
• Spannungserzeugung: Hochfrequenz-AC
• Anliegende Spannung: ±2,5 kV
• Umgebungsluftfeuchtigkeit: 35 bis 65 % r.F. (ohne Kondensation)
Normen:
Der Ionisierer IZG10 erfüllt die CE-Norm und entspricht damit den europäischen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. Zudem ist das Gerät konform mit den EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie), was seine elektromagnetische Verträglichkeit sowie die Beschränkung gefährlicher Stoffe bestätigt.
Markeninformationen:
Gegründet 1959 in Japan, zählt die SMC Corporation heute zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich der industriellen Automatisierung. Mit einer Vielzahl von Basisprodukten und hunderttausenden an Varianten ist das Unternehmen in zahlreichen Ländern aktiv. SMC bietet innovative, hochwertige Lösungen mit klarem Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und die Reduzierung ökologischer Auswirkungen.
Stärken
• Extrem schnelle Neutralisierung elektrostatischer Aufladung in nur 0,3 Sekunden
• Leichtes Design mit 200 g für komfortable, ermüdungsfreie Handhabung
• Entspricht den CE- und RoHS-Richtlinien – für maximale Sicherheit und Umweltverträglichkeit
• Geringer Stromverbrauch von nur 90 mA – für hohe Energieeffizienz
• Schnelle Installation dank 8 mm metrischem Schnellanschluss
• Für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet – Betriebsdruck bis 0,6 MPa
• Hohe Ionisationsbalance für gleichbleibende Leistung
• Leichtes Design mit 200 g für komfortable, ermüdungsfreie Handhabung
• Entspricht den CE- und RoHS-Richtlinien – für maximale Sicherheit und Umweltverträglichkeit
• Geringer Stromverbrauch von nur 90 mA – für hohe Energieeffizienz
• Schnelle Installation dank 8 mm metrischem Schnellanschluss
• Für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet – Betriebsdruck bis 0,6 MPa
• Hohe Ionisationsbalance für gleichbleibende Leistung
Anwendungen
Dieses Produkt eignet sich ideal zur Neutralisierung elektrostatischer Aufladungen in den Bereichen Elektronik, Verpackung, Druck- und Automobilindustrie. Besonders wirksam ist es in Produktionsbereichen, Montagelinien und Qualitätssicherungsstationen, wo Staubpartikel schnell entfernt werden müssen. Durch seine kompakte Bauweise lässt sich das Gerät optimal in beengten Räumen oder an mobilen Arbeitsplätzen einsetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ionisator-pistole |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
| Stromstärke | 0,09 A |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
565,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
672,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage