Referenzen
Lapp:53112630
Rubix:2469089



Produktdetails : SKINTOP MS-SC-M 20X1.5 Kabelverschraubung
SKINTOP® MS-SC-M, Messing-Kabelverschraubung mit niederohmigem Schirmkontakt und hochleitfähigem, flexiblem EMV-Kontakt, einfach zu montieren.
Stärken
Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz|-Eignet sich für Kabel mit und ohne Innenmantel|-Auch zur Weiterführung des Kabelschirms zu einem anderen Anschluss geeignet|-Hochleitfähiger, flexibler EMV-Kontakt zum Klemmen verschiedener Schirmdurchmesser|-Wenige Arbeitsschritte, einfach zu montieren
Anwendungen
Telekommunikation, industrieller Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Automatisierungstechnik
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Spannbereich | 7 - 13 mm |
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Gewindelänge | 8,5 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
