IZF21-P-B Ionisierer/Gebläseausführung

IZF21 Gebläse-Ionisator

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IZF21-P-B
Rubix:2214359
Hersteller:IZF21-P-B
IZF21-P-B Ionisierer/Gebläseausführung

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : IZF21-P-B Ionisierer/Gebläseausführung


Der Ionisierer vom Typ Ventilator IZF21-P-B beseitigt schnell elektrostatische Aufladungen in industriellen Umgebungen. Dank seiner kompakten Bauweise und der schnellen Neutralisation in nur 0,5 Sekunden sorgt er für höchste Effizienz, selbst auf engstem Raum. Dieses PNP-Modell mit integrierter Befestigung ist für eine einfache und zuverlässige Integration konzipiert und gewährleistet eine hervorragende Ionenausgewogenheit von ±5 V.

Eigenschaften:
Der IZF21-P-B nutzt den Corona-Effekt zur Ionenerzeugung und neutralisiert zuverlässig statische Elektrizität in empfindlichen Produktionsbereichen. Seine kompakte Bauform erlaubt eine unkomplizierte Installation, auch bei begrenztem Platzangebot, während der in 10 Stufen einstellbare Luftstrom eine präzise Steuerung ermöglicht. Das Gerät wird mit einem 3 m langen Netzkabel und einem Netzadapter geliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Eine integrierte LED-Warnanzeige erleichtert die vorbeugende Wartung. Das robuste Gehäuse aus ABS/PBT und die Wolfram-Elektroden garantieren eine hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 40 (T) x 104 (B) x 155 (H) mm
• Ionengleichgewicht: ±5 V
• Neutralisationszeit: 0,5 Sekunden
• Maximaler Luftstrom: 1800 l/min
• Ionenerzeugung: Corona-Effekt
• Spannungserzeugung: Gleichstrom (DC)
• Angelegte Spannung: ±5 kV
• Stromaufnahme: 90 mA
• Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
• Umgebungsfeuchtigkeit: 35 bis 80 % rF (ohne Kondensation)
• Ein-/Ausgangstyp: PNP
• Versorgungsspannung: 24 VDC ±10 %
• Gewicht: 0,576 kg
• Stauberkennung an den Elektroden: Ja

Normen:
• Die CE-Norm, die bestätigt, dass das Gerät die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß der EU-Richtlinie 2014/30/EU erfüllt.
• Die Norm EN 61340-5-1, welche Maßnahmen zum Schutz elektronischer Bauelemente gegen elektrostatische Entladungen in Arbeitsumgebungen definiert.
• Die RoHS-Richtlinie, welche die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten einschränkt, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Markeninformationen:
Gegründet 1959 in Japan, ist die SMC Corporation heute ein weltweit führender Anbieter im Bereich der industriellen Automatisierung. Mit tausenden von Standardprodukten und hunderttausenden Varianten ist SMC in einer Vielzahl von Ländern präsent. Das Unternehmen bietet innovative, hochwertige Lösungen mit dem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.

Stärken

• Blitzschnelle Neutralisation elektrostatischer Aufladung in nur 0,5 Sekunden
• Stabile Ionenausgewogenheit bei ±5 V zum Schutz empfindlicher Komponenten
• Luftstrom in 10 Stufen einstellbar, ideal für jede Arbeitsumgebung
• Kompaktes Design für eine einfache Integration in beengten Bereichen
• Sofort einsatzbereit dank mitgeliefertem 3-m-Netzkabel
• Integrierte LED-Warnanzeige für einfache Wartung
• Robustes Gehäuse aus ABS/PBT mit langlebigen Wolfram-Elektroden
• Geringer Energieverbrauch mit nur 90 mA

Anwendungen

Dieses Produkt eignet sich besonders für Umgebungen, in denen elektrostatische Aufladung Bauteile beschädigen oder Produktionsprozesse beeinträchtigen kann. Es ist ideal für Branchen wie Elektronik, Halbleiterfertigung, Montage optischer Komponenten oder empfindliche Verpackungslinien. Dank seiner schnellen Entladung und kompakten Bauweise lässt es sich problemlos an Arbeitsplätzen, End-of-Line-Stationen oder in Prüfkammern einsetzen und bietet maximale Effizienz auf kleinstem Raum.

Technische Informationen


Attribute
Typpnp
Spannung24 (dc) V
Werkstoffgehäuse: abs/pbt/edelstahl emitter: wolfram
726,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
864,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage