853694 Kabeltrommel 2.5 mm² 40 M Schuko 4-Steckdosen

Elektrischer Kabeltrommel mit 4 Steckdosen und Klappen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853694
Rubix:3249405
EAN:3660338097300
853694 Kabeltrommel 2.5 mm² 40 M Schuko 4-Steckdosen

Technische Zusammenfassung

Spannung250 V
Länge40 m
Zahl der Steckdosen4

Dokumente

Produktdetails : 853694 Kabeltrommel 2.5 mm² 40 M Schuko 4-Steckdosen


Standard: NFEN 61242-A11-1316 SCHUKO

Ausgestattet mit 4 Steckdosen mit Klappdeckeln - 2 P + A vorgeformte Steckdosen 16A-250 Volt.
Sicherheitsklasse: IP 44.
Normales Kabel: H07RNF isoliert bis 700 Volt.
Integrierter thermischer Überlastschutz.
Maximale verfügbare Leistung: 3680 Watt abgerollt bei 230 Volt, 1100 Watt aufgerollt bei 230 Volt.
Wechselstrom 50 Hz-250 Volt.
Stromversorgung der Geräte: Klasse 1 oder 2.
Gebrauchsanweisung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Last.
Eine Kabeltrommel muss vollständig abgerollt werden.
Kabeltrommel 2.5 mm² 40 m SCHUKO 4-Steckdosen

Technische Informationen


Attribute
Spannung250 V
Länge40 m
Zahl der Steckdosen4
241,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge