9540590165 Kabelschere mit Öffnungsfeder 165mm

Kabelschneider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:95 05 165
Rubix:1093191
EAN:4003773019596
9540590165 Kabelschere 165mm m.Öffnungsf. Knipex

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung10 mm
Länge165 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9540590165 Kabelschere mit Öffnungsfeder 165mm


Dieser Kabelschneider von Knipex ist für saubere und präzise Schnitte ohne Quetschungen selbst bei empfindlichsten Kabeln ausgelegt. Dank seiner Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl und seinen präzisionsgeschliffenen Schneiden garantiert er zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Seine ergonomisch geformten, ummantelten Griffe sorgen für einen hervorragenden Halt und ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz.

 

Eigenschaften:

Dieser Kabelschneider von Knipex zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Kabel sauber zu trennen, ohne sie zu quetschen oder merklich zu verformen, dank seiner gehärteten und präzisionsgeschliffenen Schneiden. Das verstellbare Scharnier sorgt für eine gleichmäßige und konstante Bewegung, ideal für wiederholte Schnitte. Das Werkzeug ist aus rostfreiem Spezialstahl gefertigt, ölgehärtet und für eine längere Lebensdauer behandelt, wodurch es Korrosion wirksam widersteht. Die Griffe sind mit einer extrudierten Kunststoffummantelung versehen, die optimalen Griffkomfort und gute Isolierung bietet.

 

Technische Daten:

- Material: Spezialstahl, rostfrei, ölgehärtet und behandelt

- Schneiden: gehärtet, präzisionsgeschliffen

- Oberfläche: poliert

- Griffe: extrudierte Kunststoffummantelung

- Scharnier: verschraubt und einstellbar

- Nicht geeignet für: Stahldrähte, kaltverformte Kupferleiter, Metallseile

 

Normen:

Dieser Kabelschneider entspricht der REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien. Er enthält keine SVHC-Stoffe (Substances of Very High Concern) und garantiert somit eine sichere und umweltfreundliche Verwendung.

 

Informationen zur Marke:

KNIPEX wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen. Mit über 1.000 Mitarbeitern und einem umfangreichen Katalog mit mehr als 1.500 Artikeln hat sich die Marke als wichtiger Akteur in den Bereichen Elektronik, Automobil und industrielle Instandhaltung etabliert. Ihr Engagement für Präzision, Innovation und Nachhaltigkeit hat ihr weltweite Anerkennung eingebracht.

Kabelschere 165mm m.Öffnungsf. Knipex

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung10 mm
Länge165 mm
Zolltarifcode82033000
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std