9542690320 Kabelschneider VDE mit mit Ratsche und 2-K-Griffen 320mm
Kabelschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:54060320, 9542690320
Rubix:1094510
Hersteller:9542690320
Produktdetails : 9542690320 Kabelschneider VDE mit mit Ratsche und 2-K-Griffen 320mm
Kabelschneider VDE mit mit Ratsche und 2-Komponenten-Griffen 320mm KNIPEX
VDE-Ratschen-Kabelschneider Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf lackiert. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, mit 2-Gang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz. Festschenkelhülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
VDE-Ratschen-Kabelschneider Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf lackiert. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, mit 2-Gang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz. Festschenkelhülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std