Referenzen
Knipex:95 36 250
Rubix:1031182
EAN:4003773026884




Dokumente
Produktdetails : 95 36 250. Kabelschneider
Die Knipex-Ratschenkabelschere wurde für kraftvolle, saubere und quetschfreie Schnitte von Kupfer- und Aluminiumkabeln entwickelt. Dank ihrer hohen Übersetzung reduziert sie den Kraftaufwand erheblich und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Handhabung – auch bei beengten Platzverhältnissen. Ideal für Elektriker und Instandhaltungsprofis überzeugt sie durch Präzision, Robustheit und Arbeitssicherheit.
Eigenschaften:
Diese Kabelschere arbeitet mit einem Ratschenmechanismus für kontrollierte, schrittweise Schnitte – auch einhändig möglich. Der Antrieb erfolgt über ein zweistufiges Zahnkranzsystem, das eine optimale Kraftübertragung gewährleistet. Präzisionsgeschliffene und gehärtete Schneiden sorgen für exakte Schnitte ohne Kabelverformung. Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung in engen Umgebungen. Ein integrierter Klemmschutz verhindert Verletzungen beim Arbeiten und erhöht die Anwendersicherheit. Die isolierten Zwei-Komponenten-Griffe mit VDE-Zertifizierung bieten zuverlässigen Schutz bei elektrischen Arbeiten und hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Schwarz lackierte Zange
• VDE-isolierte Zwei-Komponenten-Griffe
• 2 Modelle verfügbar:
• Modell 95 36 280:
• Schneidet Aluminiumleiter bis 4 x 150 mm²
• Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 52 mm (380 mm²)
• Schneidleistung: 380 mm² feindrähtiger Kupferleiter
• MCM 750
• Modell 95 36 250:
• Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 32 mm (240 mm²)
• Schneidleistung: 240 mm² feindrähtiger Kupferleiter
• MCM 500
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• VDE-Zertifizierung
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für hochwertige Zangenlösungen „Made in Germany“. Das Unternehmen beliefert über 100 Länder und bietet mehr als 1.500 Werkzeuge – vielfach mit eigenen Patenten. Knipex steht für Qualität, Langlebigkeit und technische Präzision und ist ein verlässlicher Partner für Industrie, Handwerk und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Diese Kabelschere arbeitet mit einem Ratschenmechanismus für kontrollierte, schrittweise Schnitte – auch einhändig möglich. Der Antrieb erfolgt über ein zweistufiges Zahnkranzsystem, das eine optimale Kraftübertragung gewährleistet. Präzisionsgeschliffene und gehärtete Schneiden sorgen für exakte Schnitte ohne Kabelverformung. Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung in engen Umgebungen. Ein integrierter Klemmschutz verhindert Verletzungen beim Arbeiten und erhöht die Anwendersicherheit. Die isolierten Zwei-Komponenten-Griffe mit VDE-Zertifizierung bieten zuverlässigen Schutz bei elektrischen Arbeiten und hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Schwarz lackierte Zange
• VDE-isolierte Zwei-Komponenten-Griffe
• 2 Modelle verfügbar:
• Modell 95 36 280:
• Schneidet Aluminiumleiter bis 4 x 150 mm²
• Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 52 mm (380 mm²)
• Schneidleistung: 380 mm² feindrähtiger Kupferleiter
• MCM 750
• Modell 95 36 250:
• Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 32 mm (240 mm²)
• Schneidleistung: 240 mm² feindrähtiger Kupferleiter
• MCM 500
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• VDE-Zertifizierung
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für hochwertige Zangenlösungen „Made in Germany“. Das Unternehmen beliefert über 100 Länder und bietet mehr als 1.500 Werkzeuge – vielfach mit eigenen Patenten. Knipex steht für Qualität, Langlebigkeit und technische Präzision und ist ein verlässlicher Partner für Industrie, Handwerk und Instandhaltung.
Stärken
• Deutliche Kraftreduktion dank starker Übersetzung
• Kompaktes Design für komfortables Arbeiten bei wenig Platz
• Höchste Sicherheit durch VDE-Griffe und Klemmschutz
• Saubere, präzise und quetschfreie Schnitte
• Hochwertige Schneidkanten für exakte Ergebnisse
• Ratschenmechanismus für kontrollierte und kraftsparende Anwendung
• Kompaktes Design für komfortables Arbeiten bei wenig Platz
• Höchste Sicherheit durch VDE-Griffe und Klemmschutz
• Saubere, präzise und quetschfreie Schnitte
• Hochwertige Schneidkanten für exakte Ergebnisse
• Ratschenmechanismus für kontrollierte und kraftsparende Anwendung
Anwendungen
Die Knipex-Ratschenkabelschere ist optimal für Elektroinstallationen und Wartungsarbeiten in Gebäuden, Energieverteilungen und industriellen Anlagen geeignet. Sie wird besonders empfohlen für das Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln – z. B. in Verteilerschränken, Schaltanlagen oder auf Baustellen. Ideal für Elektriker, Servicetechniker, Netzwerkinstallateure und Kabelmontage-Profis – im Innen- wie Außenbereich. Unverzichtbar, wenn Präzision, Sicherheit und Ergonomie unter anspruchsvollen Bedingungen gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 32 mm |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Zolltarifcode | 82033000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:54060250, 9542690250
- rubix:1039373
- hersteller:9542690250
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
217,35 € exkl. MwSt./ Stück