985925 Kabelschneider fuer 18 mm Kupferkabel

Kupfer-/Aluminium-Kabelschneider

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:985925
Rubix:3670748
EAN:3148519859256
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung18 mm
Länge231 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 985925 Kabelschneider fuer 18 mm Kupferkabel


Gemacht für Schneid- und Abisolierarbeiten vereint der manuelle Kabelschneider 985925 Präzision, eine kompakte Bauweise und eine einfache Handhabung. Er eignet sich für verschiedene Leitertypen, von eindrähtigen bis mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumleitern.

Eigenschaften:
Dieser Kabelschneider von Facom ermöglicht das Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln, sowohl eindrähtig als auch mehrdrähtig. Die Geometrie des Schneidkopfs verfügt über eine abgerundete Kerbe zum Abisolieren. Diese Ausführung eignet sich ideal für die Kabelvorbereitung vor dem Anschluss. Die kompakte Bauform sorgt für eine komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Das Werkzeug eignet sich sowohl für gelegentliche Einsätze als auch für wiederkehrende Arbeiten.

Spezifikationen:
• Länge: 231 mm
• Nettogewicht: 0,35 kg
• Kapazität mehrdrähtige Kabel: 18 mm
• Kapazität Kupfer eindrähtig: 15 mm
• Kapazität Almelec: 10 mm
• Garantie: Facom Lebensdauergarantie (Austausch)

Stärken

• Geeignet für verschiedene Kabeltypen
• Mit integrierter Abisolierfunktion
• Ideal für enge Arbeitsbereiche dank kompakter Bauform
• Mit lebenslanger Austauschgarantie von Facom

Anwendungen

Dieser Kabelschneider eignet sich für Installations- und Wartungsarbeiten im Elektrobereich. Er wird bei der Vorbereitung von Kupfer-, Aluminium- und Almelec-Kabeln eingesetzt, insbesondere für Schneid- und Abisolierarbeiten vor dem Anschluss. Auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Einsätzen vor Ort kommt er für Niederspannungsnetze, Schaltschränke und Verteilanlagen zum Einsatz. Elektriker, Wartungstechniker und Kabelkonfektionierer verwenden ihn zur Bearbeitung von Leitern unterschiedlicher Durchmesser.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht379 g
Verpackungsmaße (L x B x H)265x65x25 mm
Gewicht der Verpackung379 g
Schnittleistung18 mm
Länge231 mm
62,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage