Referenzen
Gedore:8370-210
Rubix:1245390
Hersteller:6751050
EAN:4010886675106

Produktdetails : 8370-210 Hebelvornschneider 210 mm
Nach DIN ISO 5748, Für harten Draht/Pianodraht, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet, GEDORE blau lackiert
Nach DIN ISO 5748, Für harten Draht/Pianodraht, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet, GEDORE blau lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 2 mm |
| Länge | 210 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
