5074202 VDE-Kabelschere 180mm , bis max. 18mm Durchmesser, 2K-Griffe
Vde-Kabelschere, integrierte Feder und Sicherheitsverriegelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5074202
Rubix:2011368
EAN:3660338341793
Produktdetails : 5074202 VDE-Kabelschere 180mm , bis max. 18mm Durchmesser, 2K-Griffe
Norm: EN IEC 60900-zertifiziertes
ergonomisches VDE/GS-Design mit leistungsstarker Artikulation.
Feine Schneidkante für sauberes, regelmäßiges Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.
Nicht geeignet für Leiter aus hartem Kupfer oder Stahldrähte.
Präzisionsgeschraubte, gleichgerichtete, wiedereinstellbare Dichtung.
Kann mit einer Hand mit Feder und integrierter Sicherheitsvorrichtung verwendet werden.
Chrome-Finish.
Deutsche Herstellung.
1000V VDE-zertifiziert.
ergonomisches VDE/GS-Design mit leistungsstarker Artikulation.
Feine Schneidkante für sauberes, regelmäßiges Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.
Nicht geeignet für Leiter aus hartem Kupfer oder Stahldrähte.
Präzisionsgeschraubte, gleichgerichtete, wiedereinstellbare Dichtung.
Kann mit einer Hand mit Feder und integrierter Sicherheitsvorrichtung verwendet werden.
Chrome-Finish.
Deutsche Herstellung.
1000V VDE-zertifiziert.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 18 mm |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,02 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
358,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage