Referenzen
Knipex:95 31 250
Rubix:1031147
EAN:4003773043935




Dokumente
Produktdetails : 95 31 250. Kabelschneider
Der Knipex-Ratschenkabelschneider wurde speziell für das saubere und mühelose Schneiden von großdimensionierten Kupfer- und Aluminiumkabeln entwickelt. Dank seiner kompakten und leichten Bauweise eignet er sich ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen. Das Werkzeug überzeugt durch hohe Präzision, sichere Handhabung und deutlich reduzierte körperliche Belastung – optimal für den professionellen Einsatz in der Instandhaltung, im Schaltschrankbau sowie in der industriellen Elektrotechnik.
Eigenschaften:
Der Kabelschneider von Knipex arbeitet mit einem effizienten Ratschenmechanismus, der eine kontrollierte und stufenweise Schneidbewegung mit minimalem Kraftaufwand ermöglicht. Durch das zweistufige, feinverzahnte Ritzelgetriebe wird eine außergewöhnlich hohe Kraftübersetzung erzielt – ideal zum Schneiden großquerschnittiger Kabel ohne Quetschungen. Die präzisionsgeschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden sorgen für einen exakten Schnitt.
Das Werkzeug ist für die Einhandbedienung ausgelegt und bietet dadurch eine hervorragende Ergonomie und Flexibilität – auch in schwer zugänglichen Bereichen. Eine integrierte Stützfläche an der festen Griffhälfte erhöht die Stabilität beim Schneiden. Für zusätzliche Arbeitssicherheit sorgt ein integrierter Klemmschutz, der das Risiko von Quetschverletzungen minimiert. Nicht geeignet für das Schneiden von Stahldrähten, Drahtseilen oder hochflexiblen Leitern mit feinen Einzeldrähten.
Spezifikationen:
• Modell 95 31 250:
• Gesamtlänge: 250 x 77 x 22 mm
• Gewicht: 676 g
• Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: bis 240 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 32 mm
• MCM: 500
• Ausführung: schwarz lackierte Zange mit Mehrkomponenten-Griffen
• Modell 95 31 280:
• Für Aluminiumleiter bis 4 x 150 mm²
• Gesamtlänge: 280 x 131 x 34 mm
• Gewicht: 860 g
• Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: bis 380 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 52 mm
• MCM: 750
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Zangenlösungen mit Sitz in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1882 steht das Unternehmen für Innovationskraft, Präzision und Zuverlässigkeit. Mit über 1.500 Zangenmodellen und weltweitem Export in mehr als 100 Länder ist Knipex eine feste Größe im professionellen Werkzeugsegment. Insbesondere im Elektro-, Wartungs- und Installationsbereich genießt die Marke höchstes Vertrauen.
Eigenschaften:
Der Kabelschneider von Knipex arbeitet mit einem effizienten Ratschenmechanismus, der eine kontrollierte und stufenweise Schneidbewegung mit minimalem Kraftaufwand ermöglicht. Durch das zweistufige, feinverzahnte Ritzelgetriebe wird eine außergewöhnlich hohe Kraftübersetzung erzielt – ideal zum Schneiden großquerschnittiger Kabel ohne Quetschungen. Die präzisionsgeschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden sorgen für einen exakten Schnitt.
Das Werkzeug ist für die Einhandbedienung ausgelegt und bietet dadurch eine hervorragende Ergonomie und Flexibilität – auch in schwer zugänglichen Bereichen. Eine integrierte Stützfläche an der festen Griffhälfte erhöht die Stabilität beim Schneiden. Für zusätzliche Arbeitssicherheit sorgt ein integrierter Klemmschutz, der das Risiko von Quetschverletzungen minimiert. Nicht geeignet für das Schneiden von Stahldrähten, Drahtseilen oder hochflexiblen Leitern mit feinen Einzeldrähten.
Spezifikationen:
• Modell 95 31 250:
• Gesamtlänge: 250 x 77 x 22 mm
• Gewicht: 676 g
• Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: bis 240 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 32 mm
• MCM: 500
• Ausführung: schwarz lackierte Zange mit Mehrkomponenten-Griffen
• Modell 95 31 280:
• Für Aluminiumleiter bis 4 x 150 mm²
• Gesamtlänge: 280 x 131 x 34 mm
• Gewicht: 860 g
• Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: bis 380 mm²
• max. Kabeldurchmesser: Ø 52 mm
• MCM: 750
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Zangenlösungen mit Sitz in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1882 steht das Unternehmen für Innovationskraft, Präzision und Zuverlässigkeit. Mit über 1.500 Zangenmodellen und weltweitem Export in mehr als 100 Länder ist Knipex eine feste Größe im professionellen Werkzeugsegment. Insbesondere im Elektro-, Wartungs- und Installationsbereich genießt die Marke höchstes Vertrauen.
Stärken
• Kraftsparendes Schneiden dank starker mechanischer Übersetzung
• Saubere Schnitte ohne Verformung durch gehärtete und geschliffene Schneidkanten
• Einhandbedienung auch in engen Arbeitsumgebungen möglich
• Ergonomischer Griff mit integrierter Stützfläche für sicheren Halt
• Erhöhter Schutz vor Verletzungen durch integrierten Klemmschutz
• Saubere Schnitte ohne Verformung durch gehärtete und geschliffene Schneidkanten
• Einhandbedienung auch in engen Arbeitsumgebungen möglich
• Ergonomischer Griff mit integrierter Stützfläche für sicheren Halt
• Erhöhter Schutz vor Verletzungen durch integrierten Klemmschutz
Anwendungen
Der Knipex-Ratschenkabelschneider ist die ideale Lösung für Elektroinstallationen, industrielle Instandhaltung und Montageeinsätze auf Baustellen. Besonders geeignet für Elektriker, Wartungstechniker und Fachkräfte im Bereich Energieverteilung, die große Kupfer- oder Aluminiumkabel effizient und sicher schneiden müssen. Seine kompakte Bauform erlaubt einen präzisen Einsatz in Verteilerschränken, Zwischendecken oder schwer zugänglichen Montagezonen – stets mit maximalem Bedienkomfort und Arbeitssicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 32 mm |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Zolltarifcode | 82033000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:54030251, 9542540251
- rubix:1086000
- hersteller:9542540251
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
192,60 € exkl. MwSt./ Stück