Referenzen
Gedore:8094
Rubix:1245171
Hersteller:6724910
EAN:4010886672495

Produktdetails : 8094 Kabelschere
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm, Bei Nutzung von Vor- und Fertigschnitt erhöht sich der Durchmesser auf Ø 25 mm, Die Griffweite bleibt dabei im Bereich der ergonomischen Einhandbedienung, Vorschnitt: Mit der vorderen Schneide den Kabelmantel schneiden, Fertigschnitt: Das Kabel in die hintere Schneide legen und den oder die Leiter durchtrennen, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie, Nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz, Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, Sondervergütungsstahl, geschmiedet, brüniert, Mit getauchtem Griffschutz
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm, Bei Nutzung von Vor- und Fertigschnitt erhöht sich der Durchmesser auf Ø 25 mm, Die Griffweite bleibt dabei im Bereich der ergonomischen Einhandbedienung, Vorschnitt: Mit der vorderen Schneide den Kabelmantel schneiden, Fertigschnitt: Das Kabel in die hintere Schneide legen und den oder die Leiter durchtrennen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 329 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 20 mm |
| Länge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
