3308-47 S3 HRO WR SRB Sicherheitsschuh JALAS DRYLOCK
JALAS® 3308 Drylock.
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:3308-47
Rubix:2501344
EAN:6408487427930



Produktdetails : 3308-47 S3 HRO WR SRB Sicherheitsschuh JALAS DRYLOCK
Schuhwerk für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm). BGR 191: Passform für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule) getestet. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. P: Durchdringungsfeste Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. WR: Wasserfester Schuh. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial, gepolsterter Schaftrand. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Zunge mit Balg. Wasserdichte Drylock-Membrane. Antistatische Eigenschaften. Reflektierende Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Hitzebeständige Außensohle. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Sehr komfortabel
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
197,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47
