3118-43 S3 SRB HRO Sicherheitsschuh JALAS LIGHT GRIP
JALAS® 3118 Light Grip
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:3118-43
Rubix:2501226
EAN:6408487431418



Produktdetails : 3118-43 S3 SRB HRO Sicherheitsschuh JALAS LIGHT GRIP
Schuhwerk für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm). BGR 191: Passform für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule) getestet. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial, gepolsterter Schaftrand. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Antistatische Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Hitzebeständige Außensohle. Gegen Öle beständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Sehr komfortabel
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
154,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
43